電波時計 エアサーチグッドライト
|
(3件のレビュー)
温度湿度から「インフルエンザ」「熱中症」「乾燥」「快適」をマーク表示
時間に正確な電波時計
温度、湿度、カレンダー表示付
暗くなると自動でライトが点灯します
種類置時計
表示方式デジタル
機能電波受信、カレンダー、温度、湿度、エアサーチ、光センサー常時点灯、電子音アラーム、スヌーズ、バックライト
付属品取扱説明書、保証書、モニター電池(SMのみ付属、WH-Z電池別売)
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)88×120×54
質量(g)145
電池単3形×2
カレンダー付き
アラーム付き
内容量1個