ハンガー付ステンレス洗濯機棚

ハンガー付ステンレス洗濯機棚 平安伸銅工業 ハンガー付ステンレス洗濯機棚 平安伸銅工業 ハンガー付ステンレス洗濯機棚 平安伸銅工業 ハンガー付ステンレス洗濯機棚 平安伸銅工業

材質パイプ類/ステンレス被覆鋼管、樹脂部品/PP樹脂・ABS樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)610~930 ステンレス 高さ(mm)1830 奥行(mm)560 耐荷重(kg)13 網棚寸法(奥行D×幅W)(mm)277×259×4枚 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19288142 HC-11
オープン
6,698
7,368 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする