ハイパワーHID
ノーマルバルブより明るさを20%アップ(※当社比)させた、ハイパワーHIDバルブです。
純正バラストを使用したままで高光束化を実現しました。
実用性を重視して、純正と同じ色温度に設定し、夜間走行時や悪天候時の視認性を向上させました。
車検対応、安心の1年保証です。
適合12V車対応
電圧(V)42
電力(W)35
色温度(K)4200
光色クリアー
内容量1セット(2個)
注意
※HIDD4バルブ・HIDD2バルブ・ハロゲンバルブは、それぞれ互換性がありません。※ご購入の前に、お車のバルブ型式を必ずご確認ください。
※本製品は、高電圧を発生させるバラストとの接続が必要であり、誤った接続は大変危険ですので、取付けは必ず自動車整備工場またはカーディーラーで行ってください。
自動車補修部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 19315966
2021-05-12
- 用途:
- ソニカのロービーム
サービス業
13年ものの交換前の玉は白濁してました。これに交換後は驚くほど明るくなりました。色温度はこれくらいが見やすくていいです。ファッション性よりも実用性重視です。
- 対象商品:
- 19315966
2020-06-06
- 用途:
- 車検・整備等
自動車・二輪車・自転車関連業
純正HIDが普及してかなり経ち、球切れや劣化による光量不足が多くなってきました。もっと安価なものも多いですが、寿命や光量に不安があることが多いので価格と品質のバランスを考え基本的にこの商品を使用しています。当然車検もバッチリ、お客様も明るくて見やすいと好評です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 19315957
2018-08-12
- 用途:
- エスティマのHIDが暗いから
交告モータース 様
まだ交換装着しておりませんが期待を込めて星4つにしました。とにかく標準のHID( D4S )が冗談ほど暗くて運転も危険なレベル。お盆休みに交換するつもりです。小糸製なら間違いないでしょ!
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 19315966
2018-05-24
- 用途:
- 交換用として
坂田自動車工場 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
メーカーもしっかりしているし、価格も満足です。
安いものを買って失敗するよりは、こちらをオススメしています。
1人が参考にしています