アウトドアワイングラス

アウトドアワイングラス グローバル

持運びに便利なケースが付いているので、キャンプやアウトドアに最適!
丈夫で割れにくしポリカーボネートグラスです。

材質
ボウル:ポリカーボネート、ステンレス
ステム:ABS樹脂、マグネット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(組立時)82×190、(収納時)82×107 カバー寸法(mm)W90×D92×H111 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19347852 8830 ホワイト
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19347868 8831 ブラック
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする