ティ・エス・ケイ ピン型安全トゲ抜き ピン型安全トゲ抜き 商品レビューを投稿する 小さなトゲで拡大します。 また細かい作業にも威力を発揮します。 本体寸法(mm) 約55×50×17 本体質量(g) 約15 レンズ径(Φmm) 約10 倍率(倍) 約15 材質(レンズ) アクリル 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 ST-160 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 19383762 ST-160 ¥3,300 ¥2,990 1 ¥2,990 出荷目安:7日 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療処置・手術鋼製器具医療用ピンセット この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 現場用ラクラクトゲ抜き ティ・エス・ケイ ¥459〜 (21) 2. ライト&レンズ付き安全トゲ抜き ティ・エス・ケイ ¥3,490 (0) 3. クリップ型安全トゲ抜き ティ・エス・ケイ ¥1,390 (6) 4. W印トゲ抜きピンセット 松吉医科器械 ¥2,490 (0) 5. トゲ抜きピンセット 松吉医科器械 ¥1,390 (2) 6. ルーペ 精密作業用 シンワ測定 ¥499〜 (1) 7. とげ抜き用ルーペ I.L.K(池田レンズ工業) ¥999 (1) 8. 驚きの毛抜き 先斜めタイプ GREEN BELL(グリーンベル) ¥949 (9) 9. トゲ抜き用ピンセット KFI ¥1,790 (6) 10. トゲ抜き SK-11 ¥409 (1) 11. とげ抜きルーペ BeHAUS ¥899 (0) 12. ピンセット ANEX ¥369〜 (2) 13. FC毛抜き 白十字 ¥299 (1) 14. 匠の技ステンレスケヌキ GREEN BELL(グリーンベル) ¥1,390 (0) 15. LEDライト付ルーペ (ピンセット付) 光 ¥1,890 (0) 16. ステンレス毛抜き 松吉医科器械 ¥159 (1) 17. ピンセットルーペ コンテック ¥1,390 (1) 18. FC毛抜きセット 白十字 ¥289 (1) 19. とげ抜ルーペ I.L.K(池田レンズ工業) ¥399〜 (0) 20. 驚きの毛抜き 先丸タイプ GREEN BELL(グリーンベル) ¥949 (3) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。