ティ・エス・ケイ ティ・エス・ケイの 測定用品 ティ・エス・ケイの 環境測定(自然環境/安全環境) ティ・エス・ケイの 騒音計・地震計・振動計 小型集音器 小型集音器 注文コード 便利用品です。 仕様単5電池1本使用 本体寸法(mm)約64×49×20 本体質量(g)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VX-800 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19383857 VX-800 ¥5,800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スロットルねじ FSタイプ 高島計器 税込¥219~ ¥199~ 捕集管ホルダ ガステック 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ 折りたたみ式風速計 カスタム 税込¥17,578~ ¥15,980~ (5) ボタン型温度ロガー SmartButton センサー ACR 税込¥22,418 ¥20,380 校正用ガスチャンバー ガステック 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 普通騒音計 リオン 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ ポケッタブル振動計 リオン 税込¥140,008~ ¥127,280~ (1) 自動ガス採取装置 ガステック 税込¥108,878 ¥98,980 バスケットへ ガス校正用キット ガステック 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 熱電対コネクタ ミニ モノタロウ 税込¥659~ ¥599~ ボールガード 三和製作所 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 普通騒音計 6230H SIBATA(柴田科学) 税込¥197,780~ ¥179,800~ WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 クレセル 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ AC電源ケーブル CAX-AD300AC ケンウッド(KENWOOD) アルコール検知器 CAX-AD300用 KENWOOD 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ デジタル温湿度計「リテーモ」 ドリテック 税込¥1,538 ¥1,398 騒音計ケーブル SIBATA(柴田科学) 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ」 ドリテック 税込¥1,099 ¥999 湿度計 エツミ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 半定置形ガス警報器 ガステック 税込¥725,780 ¥659,800 バスケットへ 装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器 ガステック 税込¥119,878 ¥108,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)騒音計・地震計・振動計サウンドスコープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります 騒音計 振動計 騒音計・地震計・振動計その他関連用品 サウンドスコープ シェアする マイページ 最近見た商品