AQRX No.3205外部用フラット

AQRX No.3205外部用フラット 和信化学工業

上品なつや消し仕上げで、高耐候性、防カビ効果、日焼け防止効果を備えた高性能水性つや消しクリヤー。
厚生労働省指定の毒物・劇物に該当しない、低臭で環境に優しい塗料です。(キシレン、トルエン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドを使用していません。)
水性で、VOC含有量が少なく、消防法の危険物に該当せず、火気の心配がありません。

用途
外壁、デッキ、遊具、フェンスなどの屋内外木部全般
屋内で高塗膜性能が要求される場合、AQRXNo.3400 木部用ウレタンをお使い下さい。
つや消し透明クリヤー 主な用途屋内外木部全般 使用場所屋内外兼用 特性耐候 タイプつや消し 危険物の類別非危険物 塗布量80~100g/m2 乾燥時間指触 30~40分 (気温20℃)、指圧 2~4時間(気温20℃)
注意
※本品は原液のまま、たっぷりと刷毛につけて塗装して下さい。必要に応じて水で希釈して下さい。水で希釈しすぎると、求める仕上がりや耐候性を発揮できない事がありますので、ご注意下さい。
※使用前によく撹拌して、中身を均一にして下さい。
※標準塗装回数は、2回です。
※5℃以下での塗装や、多湿の際の塗装は乾燥時間が極端に遅れるだけでなく、仕上がりが問題と なったり、求める塗膜性能が出にくくなる場合がありますので、塗装を避けて下さい。
※乾燥時間、塗り面積は、気象条件、材質により多少異なります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19346258 - 1缶(4L) 約40~50
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19346267 - 1缶(16L) 約160~200
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする