ガードラック Pro

ガードラック Pro - 和信化学工業ガードラック Pro - 和信化学工業ガードラック Pro - 和信化学工業ガードラック Pro - 和信化学工業ガードラック Pro - 和信化学工業ガードラック Pro - 和信化学工業ガードラック Pro - 和信化学工業ガードラック Pro - 和信化学工業
(3件のレビュー)

木材保護塗料の黎明期より、選ばれ続けて30年の実績を誇っています。日本の気候・風土に合わせた純国産の木材保護塗料。強く優しく美しく、木材を保護します。
抜群の防腐・防虫・防カビ効果 と撥水効果あり。なめらかなハケさばき性。優れた作業性。
美しく鮮明な発色。木材への浸透性が良く、ほとんど塗膜を造らない。
溶剤系浸透タイプ。屋外専用。

用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般の保護着色(羽目板・破風・下見板・軒天井・板塀・門扉・公園遊具・木橋・デッキ・ログハウス・ベンチ・パーゴラなど)主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般使用場所屋外用
注意
※塗料の付着したウエス類や研磨カスなどは自然発火する可能性がありますのでその都度、焼却するか廃棄するまで水につけておいてください。
※屋内内部への塗装は避けてください。
※スプレー塗装は避けてください。
※塗装中水に濡れないようににしてください。
※残塗料、廃液および空容器は都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄してください。
※防虫効果は白アリ等に対してであり、すべての虫に対しての効果ではありませんのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性
危険物の類別
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19346416-1缶(16L)GP-1 ブラック防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19346425-1缶(16L)GP-3 チーク防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19346434-1缶(16L)GP-4 マホガニー防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19346443-1缶(16L)GP-8 メープル防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19346452-1缶(16L)GP-9 オーク防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19346468-1缶(16L)GP-10 ブラウン防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19346477-1缶(16L)GP-13 白木色防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19346486-1缶(16L)GP-2 オレンジ防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19346495-1缶(16L)GP-5 チョコレート防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19346504-1缶(16L)GP-6 グリーン防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19346513-1缶(16L)GP-7 オリーブ防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19346522-1缶(16L)GP-11 グレー防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19346538-1缶(16L)GP-12 ホワイト防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20108348580011缶(16L)-撥水指定可燃物可燃性液体類
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20108357580011缶(4L)-撥水第四類第二石油類
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
20108366580021缶(4L)GP-1 ブラック防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20108375580031缶(4L)GP-2 オレンジ防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20108384580041缶(4L)GP-3 チーク防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20108393580051缶(4L)GP-4 マホガニー防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20108402580061缶(4L)GP-5 チョコレート防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20108418580071缶(4L)GP-6 グリーン防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20108427580081缶(4L)GP-7 オリーブ防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20108436580091缶(4L)GP-8 メープル防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20108445580101缶(4L)GP-9 オーク防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20108454580111缶(4L)GP-10 ブラウン防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20108463580121缶(4L)GP-11 グレー防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20108472580131缶(4L)GP-12 ホワイト防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
20108488580151缶(4L)GP-13 白木色防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20108497580361缶(16L)GP-14 レッド防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20108506580371缶(16L)GP-15 エロー防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20108515580381缶(16L)GP-16 ブルー防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72829743-1缶(4L)GP-14 レッド防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
72829759-1缶(4L)GP-15 エロー防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
72829768-1缶(4L)GP-16 ブルー防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果第四類第二石油類
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20108463
2023-06-30
用途: ウッドデッキの塗装

ルーフバルコニーのFRP防水層の保護として敷き込んだウッドデッキの塗装に使用しました。
5年ほど前に一度同じものを塗りましたが、塗膜の劣化が進み水をはじかなくなりました。
今回、劣化した塗膜をサンダーで削り落しこの商品を2度塗りしたところ、しっかり水をはじき、木材(ウエスタンレッドシダー)を保護していることがよく分かりました。

対象商品 : 19346434
2020-05-21
用途: ウッドデッキの塗装
その他業種

ウッドデッキの塗装用に購入しました。
以前、和信さんから色を調合してもらっていましたが、
今回は、モノタロウさんから・・・
水性なので、安全で、においも少なく、扱いやすく、子供達と作業できてよかったです

対象商品 : 20108454
2018-08-16
用途: 自宅のベランダ塗装
その他業種

ベランダを塗るのに買いました。暑さと雨ばかりで、まだ使用していません。ベランダは増築して2年目で木製なので、初めから高い塗料を塗ったほうがいいと聞きました。一度でも安い塗料を塗ってしまうと持ちが悪くなるそうです。ベランダを長持ちさせるのは、「ガードラックPro」が一番いいと業者の人が言ってました。2~3年に1度は、塗りますので、また、2~3年後に買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする