日平機器
ハブキャッププライヤー
こんなお得な商品も!
ハブキャッププライヤー 強力型
モノタロウ
¥
5,998
税込
¥
6,598
(2)
プライヤー先端の爪がキャップをしっかりキャッチします。
支点を調整することで幅広いサイズに対応可能。
全長(mm)
490
質量(kg)
1.5
開口寸法(mm)
45~120
適合車種
小~中型車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19431563
HCP-1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください