曜日別特売

1液ウレタン・直貼用接着剤

1液ウレタン・直貼用接着剤 - AICA(アイカ工業)1液ウレタン・直貼用接着剤 - AICA(アイカ工業)
(4件のレビュー)

くし目作業性、接着性、低温硬化性に優れています。また低臭タイプなので作業環境も良好です。

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆(JIS A 5536)
JAIA4VOC基準適合品
用途床がコンクリートまたはモルタル下地の場合に直貼り用フロアを施工する場合の接着剤。仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ、床暖房対応可成分ウレタン樹脂系使用方法(1)下地コンクリート、モルタルが最適です。凹凸、段差のある下地は修正し、油類等の離型剤、サビ、塗料等は除去し入念に清掃してください。(2)一液ウレタンですので混合する必要はありません。(3)塗布は専用クシ目ゴテで均一にクシ目が目立つよう塗り広げてください。木質系フロアの場合550g/m2(塗布量)(4)塗布直後から貼付可能です。(5)接着剤の強度が発現するのに1日以上の養生が必要です。(6)使用に当たっては、事前にフロアメーカーの施工説明書を必ず読み、施工方法、接着剤の適合性を確認してください。標準塗布量17~18m2/10kg(5坪/10kg)<0.5~0.6kg/m2>危険物の類別指定可燃物主なワークパーツ
注意
※硬化後は除去が難しいのでご注意ください。
※火気のあるところでは使用しないでください。
※使用中、目鼻を刺激することがありますの換気には十分注意してください。
※使用時にはマスク、ゴム手袋、メガネ等の保護具を着用し、皮ふ等に付着した場合は、中性石けん等でよく洗ってください。
※使用した器具類は溶剤で直ちに洗浄してください。
※湿気硬化型接着剤ですので、開封後は速やかに使用してください。
※フロア表面に接着剤が付着した場合は、速やかに溶剤などをしみこませた布で拭き取ってください。硬化後は削り取る以外には落とすことはできません。
※硬化前の拭き取りは専用拭き取りシンナーRT-84をご使用ください(硬化後は使用できません)。
※重歩行(土足歩行)用フロアや無垢材フロアは、剛性が高いため、初期粘着のある2液エポキシ樹脂系(JB-63N等)をご使用願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19402118JW-280PRO1缶(10kg)石油缶
オープン
7,090
7,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
19402127JW-280PROAL1箱(10kg)ダンボールケース入
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19402127
2022-04-15
用途: 直貼りのパナソニックのフローリングで使用
製造業

業者指定の接着剤。問題なく直貼りのフローリングが接着できている。ダンボール箱にビニールのパックが入っていてキャップ等がないため、一度開封すると長期の保管は難しい。保管したい場合は、別途アルミ缶などを購入し、入れ替える必要がある。

1が参考にしています
対象商品 : 19402118
2019-05-22
用途: 塗装
ツキトソウ

いい粘度、使いやすい、乾き早い!
施工はこれに決まり!

対象商品 : 19402118
2018-12-09
用途: 床張り工事
MCホーム建設業・工事業

以前使用したものより伸びも良く使い安い商品でした。

対象商品 : 19402118
2017-07-10
用途: コンクリート床へのフロアー直貼り
サービス業

当初2液混合タイプの直貼りウレタン接着剤を計画していましたが、この商品に出会えて使用してみました。混合手間が省けて作業の時間短縮にもなりました。満足な使用感でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする