月・太陽の通り道観察記録器

月・太陽の通り道観察記録器 アーテック(学校教材・教育玩具)

月と太陽の動きが位置・方角シール付で簡単に記録できます。シールを透明半球に貼付けていくだけで、月と太陽の通り道が記録できます。実験後、記録台紙から透明半球を取外しても、観察結果がわかります。

セット内容透明ドーム×1、方位磁石×1、鏡×1、観察記録シール×1、説明書兼記録台紙(A3)×1 材質透明ドーム:硬質スチロール、方位磁石:ABS、鏡:PVC 寸法(mm)透明ドーム:Φ200×100、方位磁石:Φ45×11、鏡:50×50 内容太陽と地面の様子 科目理科 準拠理科小学校3年 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19408393 8989
1,280
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする