物の重さ(ペットボトルてんびん)
ペットボトルを使用したエコてんびん。組立簡単、調節おもり付なので簡単につり合いを整えられる。紙製おもり付なので、てんびんの実験がすぐに行えます。
セット内容目盛り台紙×1 うで×1 紙製おもり小×10 紙製おもり大×2 皿×2 調節おもり×1 フック×2 糸×1
材質PP、紙、糸、PVC、鉄
寸法(mm)完成サイズ:250×320×95
内容物と重さ
科目理科
準拠理科小学校3年
内容量1個
注意
※ペットボトルはついていません。
ペットボトルを使用したエコてんびん。組立簡単、調節おもり付なので簡単につり合いを整えられる。紙製おもり付なので、てんびんの実験がすぐに行えます。