ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
アーテック(学校教材・教育玩具)
アーテック(学校教材・教育玩具)の 学童・教育用品
アーテック(学校教材・教育玩具)の 図工/美術/画材/書道
アーテック(学校教材・教育玩具)の キャンバス用品
ぼかし刷毛(プラ製)
ぼかし刷毛(プラ製)
注文コード
ぼかし網専用ブラシです!
材質
プラスチック
寸法(mm)
34×117
内容
版画・彫刻刀
科目
図工
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
10785
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19412383
10785
¥
190
¥
112
¥
112
¥
123
(税込)
取扱い終了
返品不可
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ぼかしセット
アーテック(学校教材・教育玩具)
税込
¥
371
¥
337
バスケットへ
ぼかし網(プラ製)
アーテック(学校教材・教育玩具)
税込
¥
231
¥
210
(1)
バスケットへ
ぼかし刷毛
アーテック(学校教材・教育玩具)
税込
¥
141
¥
128
バスケットへ
竹ブラシ
大塚刷毛製造
税込
¥
97
~
¥
88
~
(45)
竹ブラシ
大塚刷毛製造
税込
¥
142
~
¥
129
~
(12)
レスト 鉄板焼器・アミ用ブラシ
CAPTAIN STAG
税込
¥
494
¥
449
(3)
バスケットへ
グリルブラシ
グリーンライフ
税込
¥
373
¥
339
バスケットへ
耐熱ポリプロピレン刷毛
アズワン
税込
¥
174
~
¥
158
~
(3)
木彫板 朴
アーテック(学校教材・教育玩具)
税込
¥
550
~
¥
500
~
(3)
転圧ゴムローラー 赤
アーテック(学校教材・教育玩具)
税込
¥
2,739
~
¥
2,490
~
麻張キャンバス
アーテック(学校教材・教育玩具)
税込
¥
682
~
¥
620
~
(1)
特製ミニマムローラーセット
インダストリーコーワ
税込
¥
362
~
¥
329
~
(5)
サナ ニューボーン WブロウEX N
常盤薬品
税込
¥
1,419
¥
1,290
ライフラインⅡ 40W形
HotaluX(ホタルクス)
税込
¥
15,290
¥
13,900
(7)
カラーローラースタンプセット
アーテック(学校教材・教育玩具)
税込
¥
371
¥
337
バスケットへ
竹柄ナイロンブラシ
インダストリーコーワ
税込
¥
77
~
¥
70
~
(34)
シナ版木
アーテック(学校教材・教育玩具)
税込
¥
141
~
¥
128
~
(3)
トリカルネット Hタイプ
タキロンシーアイ
税込
¥
11,990
~
¥
10,900
~
(4)
ATスポンジローラー練り板セット
アーテック(学校教材・教育玩具)
税込
¥
171
¥
155
(1)
バスケットへ
トリカルネット NRタイプ
タキロンシーアイ
税込
¥
20,790
~
¥
18,900
~
(3)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
学童・教育用品
図工/美術/画材/書道
キャンバス用品
その他キャンパス用品
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19412383
10785
89849104
10785
ぼかし刷毛
アーテック(学校教材・教育玩具)
1個
¥
128
税込
¥
141
注文コードが変更になりました
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります
キャンバスボード
イーゼル
その他キャンパス用品
シェアする