水溶性つやだしスプレーニス(420ml)

水溶性つやだしスプレーニス(420ml) - イサムエアゾール

乾きが早く、美しいつやのある仕上がりが得られます。
無色透明の丈夫な被膜を作ります。水彩絵の具やポスターカラーの上から吹き付けても色がにじみません。 下の絵具の色がそのまま生かされます。粘土細工、紙、工芸品、木工品などの工作の他、多用途に使用できます。

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。特性つやだし内容素材主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性科目図工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941832432100
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする