手作りマウスキット

手作りマウスキット アーテック(学校教材・教育玩具)

実用的な光学マウスが手作りできる。
透明ケースなので光学マウスの構造がわかりやすい。
コンパクトなので持ち運びに便利。
USB接続。はんだ付けパーツ9個。

セット内容基板(USBケーブル80cm付)×1、電子パーツ台紙×1、はんだ×1、ロータリーエンコーダー×1、マイクロスイッチ×2、プッシュスイッチ×1、LED×1、ケース上×1、ケース下×1、レンズ×1、ホイール×1、左ボタン×1、右ボタン×1、ばね×4 寸法(mm)70×90×20 対応OSWindows XP、Vista、7、8、Mac OS X 10.6以降 科目理科 分野物理(電気・磁気) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19423687 93598
910
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする