共鳴おんさ(2個組)
空気が振動を伝えていることを理解するための器具です。また、水面で振動させることで音の伝わり方も理解できます。
うなり金具を取り付けることで振動数が変化し、うなりの発生実験ができます。
仕様(おんさ)440Hz
付属品うなり金具×1個、たたき棒×1本
材質(おんさ)鉄製
寸法(mm)(おんさ)160、(共鳴箱)182×94×52
科目理科
分野物理(運動・力学・物性)
注意
※2個組
空気が振動を伝えていることを理解するための器具です。また、水面で振動させることで音の伝わり方も理解できます。
うなり金具を取り付けることで振動数が変化し、うなりの発生実験ができます。