ATボルタ電池実験セット
いろいろな液体でボルタ電池の実験ができるシンプルなセットです。簡単接続で実験に手間がかかりません!実験用電子オルゴール付属!
銅板と亜鉛版のイオン化傾向の差を利用したボルタ電池の実験ができるセットです。
低電流で起動する電子オルゴールをセットしており、希塩酸のほか、レモン汁やスポーツドリンクなどの身近な液体で実験が可能です。
ばね式の接続端子を採用し、銅板、亜鉛版の接続および電子オルゴールの導線の接続が、ばねに挟むだけでよいので、手間がかからず確実に接続できます。
セット内容透明容器×1、ばね式接続端子×2、銅板・亜鉛板(L字型・20×60×8mm・厚さ3mm)各1、電子オルゴール×1
材質透明AS
寸法(mm)Φ70×84
科目理科
分野化学
内容量1個