軽合金製亀甲タイプ タイヤチェーン Comfort MAGIC

軽合金製亀甲タイプ タイヤチェーン Comfort MAGIC KONIG(コーニック)

軽くて快適、女性の方にも扱い易い。
クリアランスの少ない車にも対応9mmリンク。チェーンリンクの高さがたったの9mmと小さく、フェンダー内のクリアランスが狭い車への装着が可能となりました。また、ニッケルクロムモリブデン合金使用の9mmリンク採用により、耐久性を高め車内での振動や騒音も少なく快適な乗り心地が体感できます。
より快適な走りを可能にさせるダイヤモンドパターン。コーニック独自の亀甲パターンが横滑りやフラつきを防止し、発進・減速時はもちろん、コーナリングなどにも強いグリップ力を発揮します。
強度と耐久性を高めるチェーンリンク。素材にニッケルクロムモリブデン合金を使用。各リンクを電気溶接により接合し、強度と耐久性・防錆効果を高めました。
引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。
サイドリンクを調整する事により、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。
ジャッキアップ不要&各パーツが色分けされていて、わかりやすい。

仕様30秒クイック装着、締め直し不要、ダイヤモンドパターン、9mmリンク 内容量1セット(2個)
注意
※タイヤサイズが適合していても車種によっては装着できない場合もあります。
※商品に貼付させている品番シールに適合タイヤサイズの記載がないものがありますが適合可能です。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 適合タイヤサイズ 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19430556 CM-020 165/55R13、155/55R14、155/65R13、155/70R12、145/70R13、145/80R12、135/80R13
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19430565 CM-030 175/50R14、165/50R15、165/55R14、175/60R13、165/65R13、155/65R14、165/70R12、155/70R13、135/70R15、155/80R12、145/80R13、135/80R14
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19430574 CM-040 165/50R16、195/55R13、165/55R15、185/60R13、155/60R15、175/65R13、165/65R14、165/70R13、155/70R14、155/80R13、145/80R14
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19430583 CM-050 195/45R15、195/55R14、175/55R15、185/60R14、165/60R15、185/65R13、175/65R14、175/70R13、165/70R14、155/70R15、165/80R13、155/80R14
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19430592 CM-060 195/45R16、195/50R15、185/50R16、185/55R15、175/55R16、205/60R13、195/60R14、175/60R15、195/65R13、185/65R14、175/65R15、185/70R13、175/70R14、165/75R14、175/80R13、165/80R14
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19430608 CM-065 205/45R16、205/50R15、195/55R15、205/55R14、185/60R15、175/60R16、185/70R14
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19430617 CM-070 195/50R16、205/60R14、195/60R15、195/65R14、185/65R15、175/70R15、195/70R13、175/75R14、175/80R14
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19430626 CM-080 205/45R17、205/50R16、225/55R15、195/55R16、205/60R15、195/60R16、205/65R14、195/65R15、205/70R13、195/70R14、185/70R15、185/80R14、175/80R15
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19430635 CM-090 215/45R17、215/50R16、205/50R17、225/55R15、205/55R16、215/60R15、205/65R15、195/65R16、205/70R14、195/70R15、195/80R14
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19430644 CM-095 225/45R17、215/45R18、225/50R16、215/50R17、235/55R15、215/55R16、235/60R14、225/60R15、205/60R16、215/65R15、205/70R15、195/75R15
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19430653 CM-100 245/45R16、235/45R17、225/45R18、235/50R16、225/50R17、225/55R16、215/55R17、235/60R15、215/60R16、225/65R15、205/65R16、215/70R14、215/70R15、195/80R15
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19430662 CM-102 245/45R17、235/45R18、235/50R17、225/50R18、225/55R17、225/60R16、215/60R17、215/65R16、215/70R16
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19430556 CM-020 48533626 CGM-020 CGM-020 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 48533626 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 1セット(2個) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19430565 CM-030 48533635 CGM-030 CGM-030 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 48533635 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 1セット(2個) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19430574 CM-040 48533644 CGM-040 CGM-040 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 48533644 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 1セット(2個) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19430583 CM-050 48533653 CGM-050 CGM-050 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 48533653 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 1セット(2個) 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19430592 CM-060 48533678 CGM-060 CGM-060 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 48533678 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 1セット(2個) 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19430608 CM-065 48533696 CGM-065 CGM-065 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 48533696 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 1セット(2個) 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19430617 CM-070 48533714 CGM-070 CGM-070 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 48533714 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 1セット(2個) 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19430626 CM-080 48533739 CGM-080 CGM-080 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 48533739 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 1セット(2個) 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19430635 CM-090 48533757 CGM-090 CGM-090 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 48533757 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 1セット(2個) 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19430644 CM-095 48533775 CGM-095 CGM-095 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 48533775 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 1セット(2個) 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19430653 CM-100 48533793 CGM-100 CGM-100 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 48533793 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 1セット(2個) 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19430662 CM-102 48533818 CGM-102 CGM-102 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 48533818 タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック) 1セット(2個) 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする