三彩化工
マイクリーン BC-90B剤
塗装ブース水に混入した塗料ミストを非粘着性にさせ清掃を容易にするブースのメンテナンス用クリーナー(キラー剤)です。
使用方法
【初期投入】あらかじめ、ブース循環水に薬剤を投入することにより、水中の効果阻害因子を除去します。
【定期投入】一日の塗料とシンナーを合わせた量に応じて、一定量を一日1回補給します。補給量の目安は、塗料とシンナーを合わせた量に対して、5%程度(A剤B剤合算)になります。
pH
2~3
比重
1.32±0.05
外観
無色透明液体
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶(20kg)
注意
※ゴム手袋、保護メガネ等を着用して取り扱って下さい。
※誤って皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流して下さい。万一、目に入ったときは、直ちに多量の水で洗眼したのち、医師の手当を受けて下さい。
※以下の塗料については効果がありません。水性塗料・耐熱塗料(特に体質顔料の多いもの)・粉体塗料・等。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19540465
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200