ノルム ハイカウンター W1200×D450

ノルム ハイカウンター W1200×D450 アール・エフ・ヤマカワ
(2件のレビュー)

つま先が当たりやすい部分を汚れから守る巾木付きノルムシリーズのベーシックハイカウンターW1200。
シリーズ商品と組み合わせてお好みのレイアウトでご利用頂けます。

間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)1000 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 外寸(mm)1200×450×1000 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19534768 Z-SHHC-1200DB ダークA
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19534777 Z-SHHC-1200NA ナチュラルA
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19534786 Z-SHHC-1200WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19534768 Z-SHHC-1200DB 76899236 Z-SHHC-1200DB2 Z-SHHC-1200DB2 ノルム ハイカウンターⅡ W1200×D450 アール・エフ・ヤマカワ 76899236 ノルム ハイカウンターⅡ W1200×D450 アール・エフ・ヤマカワ 1台 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19534777 Z-SHHC-1200NA 76899227 Z-SHHC-1200NA2 Z-SHHC-1200NA2 ノルム ハイカウンターⅡ W1200×D450 アール・エフ・ヤマカワ 76899227 ノルム ハイカウンターⅡ W1200×D450 アール・エフ・ヤマカワ 1台 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19534786 Z-SHHC-1200WH 76899218 Z-SHHC-1200WH2 Z-SHHC-1200WH2 ノルム ハイカウンターⅡ W1200×D450 アール・エフ・ヤマカワ 76899218 ノルム ハイカウンターⅡ W1200×D450 アール・エフ・ヤマカワ 1台 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19534768
2021-10-19
用途:
受付時
自動車・二輪車・自転車関連業

2台目の購入で受付としての、
接客は高さなど丁度よく、
価格も満足しております

対象商品:
19534768
2019-02-02
用途:
内装工事後の店内で使用
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

物的には、大変満足しておりますが、サイズや色等の種類がもう少しほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする