ノルム ハイカウンター W900×D450

ノルム ハイカウンター W900×D450 アール・エフ・ヤマカワ

つま先が当たりやすい部分を汚れから守る巾木付きノルムシリーズのベーシックハイカウンターW900。
シリーズ商品と組み合わせてお好みのレイアウトでご利用頂けます。

間口(mm)900 奥行(mm)450 高さ(mm)1000 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 外寸(mm)900×450×1000 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19534795 Z-SHHC-900DB ダークA
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19534804 Z-SHHC-900NA ナチュラルA
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19534813 Z-SHHC-900WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19534795 Z-SHHC-900DB 76899209 Z-SHHC-900DB2 Z-SHHC-900DB2 ノルム ハイカウンターⅡ W900×D450 アール・エフ・ヤマカワ 76899209 ノルム ハイカウンターⅡ W900×D450 アール・エフ・ヤマカワ 1台 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19534804 Z-SHHC-900NA 76899193 Z-SHHC-900NA2 Z-SHHC-900NA2 ノルム ハイカウンターⅡ W900×D450 アール・エフ・ヤマカワ 76899193 ノルム ハイカウンターⅡ W900×D450 アール・エフ・ヤマカワ 1台 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19534813 Z-SHHC-900WH 76899184 Z-SHHC-900WH2 Z-SHHC-900WH2 ノルム ハイカウンターⅡ W900×D450 アール・エフ・ヤマカワ 76899184 ノルム ハイカウンターⅡ W900×D450 アール・エフ・ヤマカワ 1台 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする