書庫型カウンターⅡ

書庫型カウンターⅡ アール・エフ・ヤマカワ

たっぷり収納できる書庫型カウンター。
スライド式扉がついて見た目にもすっきりします。鍵付きで大切な書類の保管にも安心です。RFシリーズのハイカウンターと連結してご利用いただけます。
可動棚板1枚、鍵2本付属。

間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)1000 材質低圧メラミン木質ボード エッジ:PVC 外寸(mm)1200×450×1000 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19535163 RFHCSH2-1200DM ウォルナット
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19535188 RFHCSH2-1200WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70290998 RFHCSH2-1200NJ ナチュラルB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19535172 RFHCSH2-1200NA ナチュラルD
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19535163 RFHCSH2-1200DM 12723955 RFHCSH3-1200DM2 RFHCSH3-1200DM2 書庫型カウンターIII アール・エフ・ヤマカワ 12723955 書庫型カウンターIII アール・エフ・ヤマカワ 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19535188 RFHCSH2-1200WH 48668474 RFHCSH3-1200WH RFHCSH3-1200WH 書庫型カウンターIII アール・エフ・ヤマカワ 48668474 書庫型カウンターIII アール・エフ・ヤマカワ 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70290998 RFHCSH2-1200NJ 48668490 RFHCSH3-1200NJ RFHCSH3-1200NJ 書庫型カウンターIII アール・エフ・ヤマカワ 48668490 書庫型カウンターIII アール・エフ・ヤマカワ 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする