スポットヒーター
キャスター、ハンドル付で移動が簡単。
6つの安全装置内蔵(対震自動消火装置・炎監視制御装置・過熱防止装置・過負荷保護装置・油切れ検知装置・停電安全装置)
電磁ポンプ、点火トランス、点火プラグなど心臓部は日本製を使用。
燃料タンク容量(L)10
種別熱風式 直火形
質量(kg)12.8
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×540×475
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
電源コード(m)2
燃料消費量(L/h)0.91
運転音(dB)56
熱出力(kw)8.6
燃焼持続時間(h)10
電流ヒューズ3A(Φ5.2×20mm)
内容量1台
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。