ナカトミ スポットクーラー三相 スポットクーラー三相 商品レビューを投稿する トリプルダクトで広範囲のスポット冷風が可能。 大型タンクにより排水作業を軽減。 移動に便利なキャスター付。 電源(V) 三相200、50/60Hz 質量(kg) 99 色 白 使用温度範囲(℃) 18〜43 風量(m3/min)50Hz/60Hz 【冷風】(強)22.5/25、(弱)20/21、【排熱】53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×620×1270 冷房能力(50/60Hz)(kW) 6.5 消費電力(W)(50/60Hz) (強)2560/3150、(弱)2500/3050 ドレンタンク容量(L) 25 電流(A)(50/60Hz) (強)10/10.5、(弱)9.8/10.2 送風口数 3口 冷媒 HFC R407C 冷媒封入量(g) 1000 騒音値(dB)(50/60Hz) 68/75 内容量 1台 注意 ※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。※3相200Vの商品は、お客様によって差込口が違うため、電源コードは付いておりません。お客様にてご用意願います。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 SAC-6500 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 19539092 SAC-6500 オープン ¥299,000 1 ¥299,000 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品スポットエアコン (スポットクーラー)スポットエアコン (スポットクーラー)床置型 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. スポットクーラー(排熱ダクト付き) ユアサ(ユアサプライムス) ¥55,900 (2) 2. 首振りツインダクトスポットクーラー ナカトミ ¥229,000 (0) 3. スポットクーラー(3口) 首振無 三相200V DENSO(デンソー) ¥389,000 (0) 4. クリスプ2人用(標準タイプ)3相200V ダイキン工業 ¥239,000 (1) 5. 日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし 日立空調システム ¥89,900 (6) 6. ミニスポットエアコン (単相100V) キャスター付き YAMAZEN(山善) ¥49,900 (2) 7. スポットエアコン クールスイファン首振りなし(ワイドレンジタイプ) スイデン ¥149,000 (0) 8. スポットエアコン クリスプ 首振りなし ダイキン工業 ¥99,900 (2) 9. スポットエアコン クリスプ 自動首振りタイプ ダイキン工業 ¥169,000 (1) 10. スポットエアコン クールスイファン スイデン ¥209,000 (0) 11. 天井吊り型スポットエアコン ナカトミ ¥85,900 (0) 12. 排熱ダクト付き スポットエアコン(単相100V) キャスター付き YAMAZEN(山善) ¥61,900 (0) 13. スポットクーラー(ダクト無) 首振りなし 広電 ¥49,900 (1) 14. スポットエアコン 首振り機能無 TRUSCO ¥74,900 (1) 15. 気化式大型冷風機 クールファン 日動工業 ¥109,000 (1) 16. 業務用移動式エアコン(冷房) ナカトミ ¥179,000 (0) 17. ポータブルスポットクーラー カンゲキくん 日動工業 ¥37,900 (2) 18. ホット&クールファン アピックス ¥19,900 (0) 19. 45cmダクト(スポットクーラー用) ナカトミ ¥4,490 (3) 20. エアークーラー(超低温空気発生器) タスコ(TASCO) ¥39,900〜 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。