天井吊り型スポットエアコン
室温に合わせて送風、冷風運転切替が出来ます。
天井吊り下げ型でスペースを無駄にしません。
冷風取り出し口は3面から選べます。
地球に優しい冷媒HFC R407C採用(オゾン層破壊係数0)
台車へ固定して移動式クーラーとしても使えます。
電源(V)AC100、50/60Hz
付属品冷風ダクト(フレキシブル50cm)1本、取り付け金具2本
質量(kg)35
色アイボリー・水色
スイッチロータリー式(切・送風・冷風)
コード長さ(m)(スイッチ)3.8、(電源)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×525×405
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
消費電力(W)(50/60Hz)(送風)130/190、(冷風)670/840
使用環境温度(℃)25~45
冷媒HFC R407C
冷媒封入量(g)410
アズワン品番64-9332-53
騒音値(dB)(50/60Hz)66/69
定格電流(A)(50/60Hz)(送風)1.4/1.8、(冷風)7.4/8.5
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ドレンホースは付属しておりません(市販品内径16mmドレンホースをご利用下さい)