遠心式ミストファン
熱中対策にも最適。ミスト+ファンで快適冷房
水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる自然に優しいミスト扇。
強中弱の3段階に風量調節が可能。
送風のみでも使用できます。
タンクは水道直結ホースで給水可能。満水停止フロート付。
タンクは30Lの大型。電源が取れるコンセント付。
噴霧量(L/min)強運転時:(50Hz)0.06、(60Hz)0.10
タンク容量(L)30
消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/118、(中)71/94、(弱)64/70
電源(V)単相100、50/60Hz
コード長さ(m)(本体)2.4、(タンク)5
トラスコ品番783-9413
質量(kg)12.9
首振角度(°)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×1000×1345~1510
ファン径(cm)45
ファン翼数4枚
電流(A)(50/60Hz)(強)0.98/1.19、(中)0.74/0.97、(弱)0.67/0.73
色(本体)白
首振り上下3段階
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)268/305、(中)234/212、(弱)190/155
騒音値(dB)(50/60Hz)66/70
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)141/161、(中)123/112、(弱)100/82
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
一般社団法人飯南町観光協会 様
2022-07-29
- 用途:
- 夏の屋外イベントで使用してます。
- 対象商品:
- 19539153
これまでミストファンをレンタルしていましたが、今回の商品を見つけ類似商品より安価で購入を決めました。ファンと貯水タンクがセパレートタイプですので、移動も簡単で試運転しましたがとても満足です。これから夏のイベントで使わせていただきます。