マルチ型接続金具用 Uボルト

マルチ型接続金具用 Uボルト ネグロス電工

用途マルチ型接続金具用のUボルトです。 呼びM8 種別ステンレス鋼 寸法H(mm)112 寸法J(mm)25 寸法G(mm)35 内容量1セット(2個)
注意
※フランジナットは、付属しておりません。
通常のナットになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57814075 S-QRM1UB-M8
2,060
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする