漏電ブレーカ/モーター保護兼用

漏電ブレーカ/モーター保護兼用 東芝ライテック

極数3P 素子数3E 定格感度電流(mA)30 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電流(A)
フレーム
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19564283 LB333G 10A 30MA 10 30AF
10,500
 
 
取扱い終了
19564292 LB333G 15A 30MA 15 30AF
10,500
 
 
取扱い終了
19564308 LB333G 20A 30MA 20 30AF
10,500
 
 
取扱い終了
19564317 LB333G 30A 30MA 30 30AF
10,500
 
 
取扱い終了
19564326 LB533G 30A 30MA 30 50AF
12,100
 
 
取扱い終了
19564335 LB533G 40A 30MA 40 50AF
12,100
 
 
取扱い終了
19564344 LB533G 50A 30MA 50 50AF
12,100
 
 
取扱い終了
19564353 LB633G 60A 30MA 60 50AF
13,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする