フェルトディスク

フェルトディスク リューター(日本精密機械工作)

ソフトは羊毛をかためた物でやわらかく曲面によくなじみます。
ハードは羊毛を高密度に圧縮したもので研磨剤のくいこみが少なく硬い木材のツヤ出しに適しています。
成形製作のため精度が良くスムーズに研磨が出来ます。
自生作用が大きく、目詰まりがなく、面粗度が均一です。
研磨時の騒音や震動が少ないため作業性が良い。
フラット面、コーナー、曲面の研磨が出来ます。

用途各種金属のみがき、ツヤ出し、などの仕上げ研磨用(白棒や青棒など研磨剤をぬって使用して下さい) 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材各種金属 内容量1枚
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19749993 S8301 ソフト
2,150
 
 
取扱い終了
19750002 S8302 ハード
5,170
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする