曜日別特売

ハゼ式折板屋根取付金具

ハゼ式折板屋根取付金具 - 未来工業ハゼ式折板屋根取付金具 - 未来工業ハゼ式折板屋根取付金具 - 未来工業ハゼ式折板屋根取付金具 - 未来工業

ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。

質量(g)560締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]内容量1個
注意
※ハゼのカシメ具合により締付トルクは異なります。取付金具がズレないようにボルトはしっかり締めて下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合ボルト径
許容静荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19384855HY-M丸ハゼM10 W3/8(対辺17mm)引張/1961[200]、圧縮/9806[1000]
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
19384864HY-M8丸ハゼM8(対辺13mm)引張/1470[150]、圧縮/9806[1000]
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
19384837HY-K角ハゼM10 W3/8(対辺17mm)引張/980[100]、圧縮/9806[1000]
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
19384846HY-K8角ハゼM8(対辺13mm)引張/637[65]、圧縮/9806[1000]
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする