曜日別特売

ピグマ03

ピグマ03 - サクラクレパスピグマ03 - サクラクレパス
(5件のレビュー)

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、
水に流れにくい耐水性です。
直射日光があたっても色あせしない耐光性です。
ラインマーカーを上から引いてもにじみません。

用途
フロッピーディスク等のラベル
書き。ノート・手紙・イラスト。
コピーファクシミリ原稿。
感熱複写・製版。図面・保存書類・
重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)
線幅(mm)約0.3材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体内容量1本
注意
※木くず等がついた面や絵の具等が完全に乾いていない面に使用すると、
ペン先がつまることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19554097ESDK03#19
200
189
208(税込)
当日出荷
19554124ESDK03#49
200
189
208(税込)
当日出荷
19554106ESDK03#29
200
取扱い終了
19554115ESDK03#36
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 付箋への記入
建設業・工事業

しい策細い不戦への書き込みに便利ですがもう少し強度があると書きやすいかな

2025-11-04
用途: 学習
平野エンジニアリングシステム

非常に書きやすく、擦れも無くペンタッチは滑らかで良い製品です。

2025-05-07
用途: 書類作成に

書類作成に使っています。ボールペンで書くよりキレイに書ける気がします。
もう長いことこれ一択です。

対象商品 : 19554097
2021-02-17
用途: 会社、事務備品用

書きごごちが良く、サラサラと書けて大満足です。
詰め替え用があると良いなと思いました。

対象商品 : 19554097
2016-11-14
用途: スケッチ
株式会社ヴェネックス建設業・工事業

書きやすく、インク漏れもなく、雨にぬれてもにじまない。非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする