曜日別特売

セーフティーワルツ ラッカー型 サンディング 金剛

セーフティーワルツ ラッカー型 サンディング 金剛 - 大谷塗料

長時間、子どもたちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境対応型木部塗装。
シックハウス・シックスクールに係るトルエン、キシレン等の有機溶剤を配合していません。
塗膜は厚生労働省食品衛生法、食品添加物などの規格基準に適合しています。

白濁形状液体タイプ中塗り規格JISK5533(JP0808002)主な用途沸点(℃)77~126臭気溶剤臭密度0.94危険等級乾燥時間(時間)1危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100
注意
※換気の良い場所で取り扱う。
※容器はその都度密栓する。
※周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。
※静電気対策のため、装置等は接地し、電気機器類は防爆型(安全増型)を使用する。
※工具は火花防止型のものを使用する。
※作業中は帯電防止型の作業服、靴を使用する。
※スプレーダストや製品が付着した布、紙、ローラーなどが積み重なると自然発火する恐れがあるので、廃棄するまで水に漬けておくこと。
※皮膚、粘膜、または着衣に触れたり、目に入らぬよう、適切な保護具を着用する。
※取り扱い後は、手、顔等は良く洗い、休憩所等に手袋等の汚染保護具を持ち込まない。
※密閉された場所における作業には、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業すること。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19555375-1缶(15.5kg)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19555384-1缶(3.8kg)
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする