曜日別特売

水性VATON

水性VATON - 大谷塗料水性VATON - 大谷塗料水性VATON - 大谷塗料水性VATON - 大谷塗料水性VATON - 大谷塗料水性VATON - 大谷塗料水性VATON - 大谷塗料
(2件のレビュー)

天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。
塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。
従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。
油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。

使用場所屋内外兼用特性速乾、耐候主成分天然ヒバ油配合植物油脂主な用途乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)50以下
注意
※塗装前の木材の含水率は、20%以下に調整下さい。含水率が高くなると水性VATONの成分が浸透せず着色濃度が薄かったり、色ムラ・色落ち及び乾燥遅れの原因となります。
※水性VATONを希釈して使用する場合は、決して水では希釈せず、必ず水性VATON透明で希釈して下さい。
※材の種類、温度、塗布量過多によって24時間でも乾燥しにくい場合があります。その場合は、そのまま次の工程に進まないで水性VATONをウエスで軽く拭き取って下さい。又は十分乾燥させて下さい。
※塗膜物性は塗膜が十分に乾燥した後に発現します。
※水性VATONは木目を生かす仕上がり感を提供する塗料ですので、木目を隠ぺいする様な塗装には不適です。
※基材によりケバによる不都合が生じた場合は1回目の着色、乾燥後ケバ立ち部分にケバ取り研磨を軽く行い、再度、同色の水性VATONを塗装されることをお奨めします。
※使用に先立って缶を十分に振り、棒でかき混ぜて下さい。使用中も良くかき混ぜながらご使用下さい。
※油をベースにしておりますので、ホワイト及び透明は時間が経ったり、熱がかかると塗料及び塗膜は少し黄変しますので真白な仕上げには向きません。
※被塗材で漂白処理される場合は、十分に薬剤を洗い落として下さい。
※指定塗布量を超えて塗装した場合、硬化が遅れ、ホルムアルデヒドの発生が規定以上になる事があります。指定塗布量を厳守して下さい。
※本番塗装の前に必ず試し塗りをして下さい。
※水廻り等への使用はお控え下さい。
※温度・湿度など気温条件や木材の種類などにより異なりますが、雨天の日や気温が5℃以下の時は塗装を避けて下さい。
※塗膜の付いている塗装面には水性VATONは塗装出来ません。旧塗膜は必ず研磨等により取り除いて下さい。
※塗料の付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は破棄するまでは必ず水に浸けておいて下さい。
※塗料の廃液、及び洗い液は、そのまま下水等に流さないで下さい。産業廃棄物として処理して下さい。
※2度塗りする場合は、1度目を十分に乾燥させてから2度目を塗装して下さい。
※その他、容器に記載の注意事項をよくお読み下さい。
※ご使用の際には必ず換気をしながら塗装して下さい。また塗装後もしばらく換気を続けて下さい。
全48種類を絞り込む
内容量
48種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19556294-1缶(14kg)#5001 透明
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556303-1缶(3.5kg)#5001 透明
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
19556312-1缶(0.8kg)#5001 透明
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
19556328-1缶(14kg)#5003 ナチュラルブラウン
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556337-1缶(3.5kg)#5003 ナチュラルブラウン
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556346-1缶(0.8kg)#5003 ナチュラルブラウン
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
19556355-1缶(14kg)#5005 グレー
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556364-1缶(3.5kg)#5005 グレー
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556373-1缶(0.8kg)#5005 グレー
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556382-1缶(14kg)#5007 パイン
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556398-1缶(3.5kg)#5007 パイン
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556407-1缶(0.8kg)#5007 パイン
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556416-1缶(14kg)#5009 ダークブラウン
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556425-1缶(3.5kg)#5009 ダークブラウン
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556434-1缶(0.8kg)#5009 ダークブラウン
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
19556443-1缶(14kg)#5011 ミディアムブラウン
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556452-1缶(3.5kg)#5011 ミディアムブラウン
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
19556468-1缶(0.8kg)#5011 ミディアムブラウン
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
19556477-1缶(14kg)#5013 ライトオーク
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556486-1缶(3.5kg)#5013 ライトオーク
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556495-1缶(0.8kg)#5013 ライトオーク
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
19556504-1缶(14kg)#5015 レッドオーク
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556513-1缶(3.5kg)#5015 レッドオーク
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556522-1缶(0.8kg)#5015 レッドオーク
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
19556538-1缶(14kg)#5017 オーク
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556547-1缶(3.5kg)#5017 オーク
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
19556556-1缶(0.8kg)#5017 オーク
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556565-1缶(14kg)#5019 ウォルナット
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556574-1缶(3.5kg)#5019 ウォルナット
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
19556583-1缶(0.8kg)#5019 ウォルナット
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556592-1缶(14kg)#5021 アイアンレッド
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556608-1缶(3.5kg)#5021 アイアンレッド
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556617-1缶(0.8kg)#5021 アイアンレッド
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556626-1缶(14kg)#5023 ホワイト
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556635-1缶(3.5kg)#5023 ホワイト
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
19556644-1缶(0.8kg)#5023 ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
19556653-1缶(14kg)#5026 ブラック
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556662-1缶(3.5kg)#5026 ブラック
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
19556678-1缶(0.8kg)#5026 ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
19556687-1缶(14kg)#5027 グリーン
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556696-1缶(3.5kg)#5027 グリーン
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556705-1缶(0.8kg)#5027 グリーン
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556714-1缶(14kg)#5029 ブルー
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556723-1缶(3.5kg)#5029 ブルー
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556732-1缶(0.8kg)#5029 ブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
19556748-1缶(14kg)#5031 イエロー
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556757-1缶(3.5kg)#5031 イエロー
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556766-1缶(0.8kg)#5031 イエロー
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19556346
2019-08-23
用途: 家具の塗装
株式会社エイブル保険事務所

水性で使いやすいですが木材の自然観がやや失われる気がします。

対象商品 : 19556434
2016-06-10
用途: dey

値段は少し高めですが、塗りやすく、仕上がりもいい感じです。乾いた後のにおいも気にならない。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする