曜日別特売

水性VATONプラス

水性VATONプラス - 大谷塗料水性VATONプラス - 大谷塗料水性VATONプラス - 大谷塗料水性VATONプラス - 大谷塗料水性VATONプラス - 大谷塗料水性VATONプラス - 大谷塗料水性VATONプラス - 大谷塗料

水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。
塗り継ぎ性に非常に優れており、大きな面積や複雑な形状でも塗り継ぎムラなく美しく仕上ります。
木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。
メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。

用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。主な用途屋外木部全般使用場所屋外用危険物の類別非危険物
注意
※希釈しないで原液のままで使用するように設計されています。
※色の濃度調整は#5001+透明を使用してください。但し割合が増えるとその分耐候性は低下しますので、ご注意ください。
※水での調整はできません。水性バトンプラスの性能が著しく損なわれますので使用しないでください。
※使用する前に必ず棒などで底部よりよく撹拌してください。また使用中も撹拌してください。
※塗装直後、雨がかからないように注意してください。十分に乾燥しないうちに雨などで濡れると、色が流落ちたり、薬剤などの有効成分が流れ出たり、斑点などが残る事があります。
※木材の含水率は20%以下に調整してください。
※雨天の日や気温が5℃以下の時は塗装を避けてください。
※標準塗布量を超えて塗装されますと乾燥が遅れる場合があります。
※下塗りが未乾燥のうちに塗り重ねすると、乾燥遅延を起こすことがありますので、ご注意ください。
※水性バトンプラス#5001+透明の単独使用は避けてください。(顔料を配合しておりませんので、紫外線に対してたの耐候性はありません)
全48種類を絞り込む
内容量
48種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19556775-1缶(14kg)#5001+ 透明
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556784-1缶(3.5kg)#5001+ 透明
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556793-1缶(0.8kg)#5001+ 透明
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
19556802-1缶(14kg)#5003+ ナチュラルブラウン
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556818-1缶(3.5kg)#5003+ ナチュラルブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556827-1缶(0.8kg)#5003+ ナチュラルブラウン
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
19556836-1缶(14kg)#5005+ グレー
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556845-1缶(3.5kg)#5005+ グレー
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556854-1缶(0.8kg)#5005+ グレー
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556863-1缶(14kg)#5007+ パイン
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556872-1缶(3.5kg)#5007+ パイン
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
19556888-1缶(0.8kg)#5007+ パイン
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
19556897-1缶(14kg)#5009+ ダークブラウン
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556906-1缶(3.5kg)#5009+ ダークブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556915-1缶(0.8kg)#5009+ ダークブラウン
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
19556924-1缶(14kg)#5011+ ミディアムブラウン
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556933-1缶(3.5kg)#5011+ ミディアムブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556942-1缶(0.8kg)#5011+ ミディアムブラウン
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556958-1缶(14kg)#5013+ ライトオーク
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556967-1缶(3.5kg)#5013+ ライトオーク
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556976-1缶(0.8kg)#5013+ ライトオーク
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19556985-1缶(14kg)#5015+ レッドオーク
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19556994-1缶(3.5kg)#5015+ レッドオーク
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19557003-1缶(0.8kg)#5015+ レッドオーク
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
19557012-1缶(14kg)#5017+ オーク
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19557028-1缶(3.5kg)#5017+ オーク
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19557037-1缶(0.8kg)#5017+ オーク
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19557046-1缶(14kg)#5019+ ウォルナット
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19557055-1缶(3.5kg)#5019+ ウォルナット
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
19557064-1缶(0.8kg)#5019+ ウォルナット
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
19557073-1缶(14kg)#5021+ アイアンレッド
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19557082-1缶(3.5kg)#5021+ アイアンレッド
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19557098-1缶(0.8kg)#5021+ アイアンレッド
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19557107-1缶(14kg)#5023+ ホワイト
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19557116-1缶(3.5kg)#5023+ ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19557125-1缶(0.8kg)#5023+ ホワイト
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
19557134-1缶(14kg)#5025+ ブラック
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19557143-1缶(3.5kg)#5025+ ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
19557152-1缶(0.8kg)#5025+ ブラック
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19557168-1缶(14kg)#5027+ グリーン
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19557177-1缶(3.5kg)#5027+ グリーン
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19557186-1缶(0.8kg)#5027+ グリーン
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19557195-1缶(14kg)#5029+ ブルー
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19557204-1缶(3.5kg)#5029+ ブルー
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19557213-1缶(0.8kg)#5029+ ブルー
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19557222-1缶(14kg)#5031+ イエロー
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19557238-1缶(3.5kg)#5031+ イエロー
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19557247-1缶(0.8kg)#5031+ イエロー
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする