大谷塗料
セーフティーワルツ ウレボンサンディング アタックMX
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※A液:B液 2:1でご使用ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19557396
-
1セット(22.5kg)
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19557405
-
1缶(15kg)
A液
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19557423
-
1缶(7.5kg)
B液
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19557432
-
1セット(6kg)
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19557457
-
1缶(4kg)
A液
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19557475
-
1缶(2kg)
B液
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。