大谷塗料
セーフティーワルツ インテリアクラフト 中塗リ
シックハウスに係るトルエン、キシレン、ホルムアルデヒド等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
危険等級
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19557913
-
1セット(30kg)
-
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19557922
-
1缶(15kg)
A液
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19557938
-
1缶(15kg)
B液
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19557947
-
1セット(8L)
-
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19557956
-
1缶(4L)
A液
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19557965
-
1缶(4L)
B液
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。