大阪塗料工業
速乾ニス
肉持ち、光沢が良い。
用途
一般木部用。籐の手工芸品。
特性
速乾
色
褐色
タイプ
合成樹脂速乾ニス
硬化時間(分)
90(23℃)
主な用途
木部
指触乾燥時間(分)
10(23℃)
外観
褐色透明
希釈剤
ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
(スプレー)5~10、(刷毛)0~5
塗り重ね可能時間(時間)
3以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80~100
注意
※塗り変え時の塗装前には、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。
※刷毛の洗浄はラッカーシンナーを使用してください。
※火気には充分注意してください。
※屋内で塗装される場合、換気に十分注意して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21527643
-
1缶(400mL)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527652
-
1缶(4L)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527668
-
1缶(15kg)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。