大阪塗料工業
ライトレックス 艶有リ
光沢のある肉持ち感に優れた塗膜を形成します。
耐磨耗性に優れています。
ラッカーやワニスよりも耐久性、耐熱性、耐水性に優れています。
他のウレタン塗料よりも非常に塗りやすいです。
用途
床用(体育館、教室、廊下等)
住宅木部(窓枠、戸、手摺、階段、縁台等)
主な用途
木床、住宅木部
特性
耐水、耐熱、耐摩耗、耐久、艶有り
色
褐色
指触乾燥時間(分)
60(23℃)
外観
褐色透明
希釈剤
塗料用シンナー(ペイントうすめ液)
硬化時間(時間)
5以上(23℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
20~30(刷毛)
塗り重ね可能時間(時間)
6以上
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80~100
注意
※下塗りにペンキやラッカーを使用していますと密着不良や乾燥不良の原因になります。
※研磨は、塗料がよく硬化してから行って下さい。
※ワックスをかけたものの上には塗れません。
※塗り替える場合は、前の塗料をサンドペーパーでよくはがしてから塗装を行って下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19578396
-
1缶(1L)
1L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19578405
-
1缶(4L)
4L
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578414
-
1缶(16L)
16L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください