マルチステイン

マルチステイン - 大阪塗料工業

マルチ性:木地着色用、ステイン仕上げとしても使用でき、上塗り塗料(ラッカー・油性ウレタン・水性ウレタン)を選びません。
仕上がり感:オイルフィニッシュのような鮮明な仕上がりになり、希釈に水道水を使用できるのでカラーバリエーションが広がります。
作業性:塗り継ぎムラが起こりにくく低臭で速乾タイプです。低VOCの水性塗料なので火災の心配もなく安心してお使いいただけます。
安全性:塗膜は食品衛生法第20号に適合。国土交通省「改正建築基準法(平成15年7月施工)」厚生労働省「屋内空気汚染に係わるガイドライン」文部科学省「学校環境衛生の基準」に適合している。

適合塗料
1液水性ポリウレタン樹脂塗料:ウォルタ又はイズミ 各艶(艶有り・5分消・全艶消)
1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料:NTXウルトラック895 各艶(艶有り・5分消・7分消・全艶消)
1液油変性ポリウレタン樹脂塗料:ライトレックス 各艶(艶有り・5分消)
2液ポリウレタン樹脂塗料:NTXウルトラック木匠フラット 各艶(艶有り・5分消・全艶消)
使用場所屋内用特性速乾主成分水性顔料主な用途屋内木部危険物の類別非危険物
注意
※旧塗膜がある場合は塗装できません。旧塗膜を完全に除去し、塗装を行ってください。
※刷毛は水性硬化型反応刷毛をご使用ください。
※使い終えた刷毛や用具は水道水で洗浄してください。硬化すると洗浄できなくなります。
※5℃以下の場合は塗装しないでください。
※室内で塗装される場合は、換気に十分注意してください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19578746-1缶(0.9kg)#102メープル
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578755-1缶(3.5kg)#102メープル
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578764-1缶(14kg)#102メープル
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578773-1缶(0.9kg)#103チーク
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578782-1缶(3.5kg)#103チーク
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578798-1缶(14kg)#103チーク
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578807-1缶(0.9kg)#105チェスナット
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578816-1缶(3.5kg)#105チェスナット
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578825-1缶(14kg)#105チェスナット
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578834-1缶(0.9kg)#107マホガニ
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578843-1缶(3.5kg)#107マホガニ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578852-1缶(14kg)#107マホガニ
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578868-1缶(0.9kg)#108ブラウン
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578877-1缶(3.5kg)#108ブラウン
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578886-1缶(14kg)#108ブラウン
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578895-1缶(0.9kg)#110オリーブ
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578904-1缶(3.5kg)#110オリーブ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578913-1缶(14kg)#110オリーブ
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578922-1缶(0.9kg)#111ウォルナット
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578938-1缶(3.5kg)#111ウォルナット
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578947-1缶(14kg)#111ウォルナット
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578956-1缶(0.9kg)#112ブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578965-1缶(3.5kg)#112ブラック
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
19578974-1缶(14kg)#112ブラック
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578983-1缶(0.9kg)#113ホワイト
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19578992-1缶(3.5kg)#113ホワイト
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579008-1缶(14kg)#113ホワイト
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579017-1缶(0.9kg)#115スプルース
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579026-1缶(3.5kg)#115スプルース
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579035-1缶(14kg)#115スプルース
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579044-1缶(0.9kg)#116エロー
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579053-1缶(3.5kg)#116エロー
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579062-1缶(14kg)#116エロー
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579078-1缶(0.9kg)#117レッド
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579087-1缶(3.5kg)#117レッド
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579096-1缶(14kg)#117レッド
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579105-1缶(0.9kg)#118ブルー
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579114-1缶(3.5kg)#118ブルー
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579123-1缶(14kg)#118ブルー
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579132-1缶(0.9kg)#120白木
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579148-1缶(3.5kg)#120白木
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579157-1缶(14kg)#120白木
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする