大阪塗料工業
ウォルタサンディング
速乾タイプ(1時間、23℃)です。
刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。
研磨に優れ、絡みません。
平滑な仕上がりが得られます。
難黄変タイプです。
用途
柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。
主な用途
屋内白木全般
使用場所
屋内用
特性
速乾
色
乳白色
指触乾燥時間(分)
15(23℃)
外観
乳白色
希釈剤
水
硬化時間(時間)
1(23℃)
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
5~10(スプレー)、0~5(刷毛)
塗り重ね可能時間(時間)
2以上
標準塗布量(g/m
2
)
80~100
注意
※必ず研磨をして上塗りを塗装してください。
※刷毛は水性硬化型反応刷毛をご使用ください。
※使い終えた刷毛や用具は水道水で洗浄してください。硬化すると洗浄できなくなります。
※5℃以下の場合塗装しないでください。
※室内で塗装される場合は、換気は十分注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19579227
-
1缶(0.9kg)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579236
-
1缶(4kg)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579245
-
1缶(16kg)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください