大阪塗料工業
白木のまんま
白木用として自然の木部の色を生かします。
汚れ、手垢、日焼けから木部を守ります。
自然でソフトな艶消です。
刷毛引き性がよいです。(艶ムラ、刷毛ムラになりにくい)
用途
柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。
主な用途
屋内白木全般
使用場所
屋内用
色
乳白色
硬化時間(分)
50(23℃)
指触乾燥時間(分)
30(23℃)
外観
乳白色
希釈剤
水
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
10~20(スプレー)、0~10(刷毛)
特性
艶消
塗り重ね可能時間(時間)
1以上
標準塗布量(g/m
2
)
60~80
注意
※『白木のまんま』のみで(2~3回塗り)仕上げるのが原則です。
※堅木へのご使用は避けてください。
※水性ですので0℃以下になる所での保存はなるべく避けてください。
※5℃以下、また雨降りなどの高湿度(85%以上)のご使用はなるべく避けてください。
※屋内で塗装される場合は、換気に十分注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19579342
-
1缶(3.8kg)
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19579358
-
1缶(15kg)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください