曜日別特売

水性ニューボンデン

水性ニューボンデン - 大阪塗料工業
(2件のレビュー)

JASS18 M-307規格適合です。
色のトマリがよく、下地の色の影響を受けにくいです。
新設木部や、既設の色が残っている状態はもとより、灰色化(暗色化)した状態の上からの塗替えにも対応します。
1回塗り仕上げが可能で、短い工期に対応します。
レジューサーで最大1:1まで希釈して、より木目を活かす仕上げ、原液2回塗りで着色エナメル調仕上げになります。

用途屋外木部。主な用途屋外木部使用場所屋外用仕様ハケ洗い液:水希釈剤水性ニューボンデンレジューサー塗布面積(m2/kg)10~12(1回塗り)乾燥時間(時間)3以上(23℃)危険物の類別非危険物塗回数1回標準塗布量(g/m2)80~100(素地着色の場合)
注意
※厚塗りしすぎると劣化の過程で塗膜が剥がれることがあります。
※乾燥時間が早いので、広い面積を塗る際、塗りつぎムラに注意が必要です。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19579367-1缶(0.9kg)#101レジューサー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579376-1缶(3.5kg)#101レジューサー
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579385-1缶(14kg)#101レジューサー
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579394-1缶(0.9kg)#102メープル
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579403-1缶(3.5kg)#102メープル
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579412-1缶(14kg)#102メープル
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579428-1缶(0.9kg)#103チーク
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579437-1缶(3.5kg)#103チーク
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579446-1缶(14kg)#103チーク
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579455-1缶(0.9kg)#105チェスナット
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579464-1缶(3.5kg)#105チェスナット
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579473-1缶(14kg)#105チェスナット
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579482-1缶(0.9kg)#107マホガニ
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579498-1缶(3.5kg)#107マホガニ
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579507-1缶(14kg)#107マホガニ
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579516-1缶(0.9kg)#108ブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579525-1缶(3.5kg)#108ブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579534-1缶(14kg)#108ブラウン
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579543-1缶(0.9kg)#110オリーブ
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579552-1缶(3.5kg)#110オリーブ
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579568-1缶(14kg)#110オリーブ
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579577-1缶(0.9kg)#111ウォルナット
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579586-1缶(3.5kg)#111ウォルナット
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579595-1缶(14kg)#111ウォルナット
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579604-1缶(0.9kg)#112ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579613-1缶(3.5kg)#112ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579622-1缶(14kg)#112ブラック
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579638-1缶(0.9kg)#113ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579647-1缶(3.5kg)#113ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
19579656-1缶(14kg)#113ホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579665-1缶(0.9kg)#115スプルース
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579674-1缶(3.5kg)#115スプルース
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579683-1缶(14kg)#115スプルース
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579692-1缶(0.9kg)#116エロー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579708-1缶(3.5kg)#116エロー
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
19579717-1缶(14kg)#116エロー
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579726-1缶(0.9kg)#117レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579735-1缶(3.5kg)#117レッド
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579744-1缶(14kg)#117レッド
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579753-1缶(0.9kg)#120白木
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579762-1缶(3.5kg)#120白木
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579778-1缶(14kg)#120白木
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19579708
2023-06-08
用途: 家の周りの塗装
その他業種

水性の為、手についても洗い落せるのが良い、匂いも気にならない。

対象商品 : 19579437
2017-10-20
用途: 塗装作業にて使用
サービス業

現状回復、また増設で使用しています。
周りの色とあわせて使っているので、大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする