曜日別特売

ニューボンデンガーデンカラー

ニューボンデンガーデンカラー - 大阪塗料工業

紫外線に強い顔料が木材内部まで浸透し、木材の耐久性を高めます。
塗り重ね乾燥時間が6時間以上(23℃)と早く、工程管理が簡単です。
余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。
コストが安いです。

用途屋外木部。主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐久仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー希釈剤(改良)ニューボンデン 透明危険等級乾燥時間(時間)24(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)7~10/L危険物の性状非水溶性塗回数2回標準塗布量(g/m2)40~60(素地着色の場合)
注意
※下地の色の影響を受けやすいです。(隠ぺい力が低い)
※塗料粘土が低めなので、塗装時の垂れに注意が必要です。
全18種類を絞り込む
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19580234-1缶(3.5L)102メープル3.5L
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580243-1缶(14L)102メープル14L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580252-1缶(3.5L)103チーク3.5L
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580268-1缶(14L)103チーク14L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580277-1缶(3.5L)108ブラウン3.5L
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580286-1缶(14L)108ブラウン14L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580295-1缶(3.5L)110オリーブ3.5L
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580304-1缶(14L)110オリーブ14L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580313-1缶(3.5L)111ウォルナット3.5L
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
19580322-1缶(14L)111ウォルナット14L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580338-1缶(3.5L)112ブラック3.5L
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580347-1缶(14L)112ブラック14L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580356-1缶(3.5L)113ホワイト3.5L
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580365-1缶(14L)113ホワイト14L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580374-1缶(3.5L)115スプルース3.5L
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580383-1缶(14L)115スプルース14L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580392-1缶(3.5L)116ケヤキ3.5L
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580408-1缶(14L)116ケヤキ14L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする