レスキューキャリーマット

レスキューキャリーマット 東京都葛飾福祉工場
(1件のレビュー)

材質(表地)ターポリン(防水加工)、(裏地)ポリエステル100% 質量(kg)2.8 寸法(幅W×長さL)(mm)650×1800 収納時寸法(mm)640×100×450 松吉医科器械コード01-6437-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20397317 6055
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20397317 6055 70110468 6055 6055 レスキュー・キャリーマット 東京都葛飾福祉工場 70110468 レスキュー・キャリーマット 東京都葛飾福祉工場 1台 48,980 税込53,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20397317
2018-06-23
用途:
災害時用
社会医療法人川島会川島病院 様

コンパクトで持ち運びも便利、しかも実用性が高い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする