松吉医科器械
MY舌鉗子(コラン氏)
全長(mm)
175
材質
ステンレス
アズワン品番
0-6891-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000051
松吉医科器械コード
05-2295-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20398184
MY-5015
¥
6,020
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください