Richell(リッチェル) Richell(リッチェル)の 医療 Richell(リッチェル)の 施設用家具・備品 Richell(リッチェル)の 診察室備品 脱衣カゴ(2段式バスケットN) 脱衣カゴ(2段式バスケットN) 注文コード 清潔感のあるホワイトカラー。 色ホワイト 段数2 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×312×765 松吉医科器械コード23-2777-00 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 11425 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20407318 11425 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 医療 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ちいかわ 手口ふき60枚×3個 LEC(レック) 税込¥658 ¥598 バスケットへ キャンバスベッド YCB ヤガミ 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ チェアー ピコラリビナ 患者用イス 円盤脚 ミニバック レザー(配送・組立サービス付き) コクヨ 税込¥67,078 ¥60,980 H288袋オブラート50枚入 ピップ 税込¥430 ¥398 バスケットへ 蓄熱式湯たんぽふわんぽ グローバル・ジャパン 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ H289袋オブラート100枚入 ピップ 税込¥754 ¥698 バスケットへ 足指筋力測定器Ⅱ用足指筋力固定ベルト サンカ 税込¥16,808~ ¥15,280~ お薬ケース1週間 キャビネット2段MDF シンコハンガー 税込¥17,578 ¥15,980 ケアーバスト用マクラ 高田ベッド製作所 税込¥4,508~ ¥4,098~ (2) ちいかわ 手口ふき60枚×12個 LEC(レック) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ハイハイ店番4(エコー方式) Panasonic(パナソニック) 税込¥32,978~ ¥29,980~ モービィZ MTシリーズ オプション 酒井医療 税込¥181,478 ¥164,980 バスケットへ 収納庫本体・深型 YPC株式会社(旧:吉川化成) 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 収納庫本体・薄型 YPC株式会社(旧:吉川化成) 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 収納庫本体・浅型 YPC株式会社(旧:吉川化成) 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ どこでも安心シート ピップ 税込¥659 ¥599 バスケットへ アナログタイプ強化樹脂成形品握力計 100kg 堤製作所 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ちいかわ おしりふき80枚×12個 LEC(レック) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ B069ベビーコットン ピップ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 握力計グリップA トーエイライト 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療施設用家具・備品診察室備品脱衣カゴ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります 診察台 脱衣カゴ パーテーション 診察室用 シャウカステン シェアする マイページ 最近見た商品