ユーメド貿易
ユーティリティーシザーズ
握りやすい耐熱プラスチックグリップ、刃はコーティング処理済ステンレスのこぎり刃を採用。
包帯、ギプス、ゴム、プラスチック、生地、針金などに使えます。
オートクレーブ、煮沸消毒可能。
材質
(刃材)ステンレス、(ハンドル)ポリプロピレン
寸法(mm)
160
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065B00004
松吉医科器械コード
23-6035-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20417818
-
レッド
¥
1,000
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417827
-
ロイヤルブルー
¥
1,000
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417836
-
ピンク
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417845
-
イエロー
¥
1,000
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417854
-
グリーン
¥
1,000
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417863
-
オレンジ
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417872
-
ライトブルー
¥
1,000
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417888
-
ブラック
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください