クイックテープメジャー

クイックテープメジャー 松吉医科器械

2.0mタイプ。
黒・赤の両面cm表示。
表面のボタンでワンタッチで巻き取りできます。

寸法(mm)Φ55×15 テープ長さ(m)2 材質(テープ)ガラス繊維 松吉医科器械コード24-2334-00 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20418597 No.123
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20418597 No.123 41090832 123 123 クイックテープメジャー2M(巻尺) アズワン 41090832 クイックテープメジャー2M(巻尺) アズワン 1個 329 税込362 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする