歯科用探針(片柄)

歯科用探針(片柄) - アズワン歯科用探針(片柄) - アズワン
(6件のレビュー)
材質ステンレス寸法(mm)160タイプ片針アズワン品番0-5489-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000078松吉医科器械コード02-4125-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20419778-
560
554
609(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20419778
2023-11-01
用途: 食後の爪楊枝のかわりに使用
有限会社五十鈴商事サービス業

今使用中のPICは先端部が金属でプラスティックの柄に接合されているがいずれ抜けてしまう。今回の商品は金属ですので抜けることは無さそうだと思い購入。歯科検診用の物で爪楊枝のかわりに使うには先端部が少し太く重さも重く感じました

対象商品 : 20419778
2023-09-05
用途: 電子部品の取り外し
製造業

本来の用途ではありませんが小さい電子部品の取り外しに重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 20419778
2021-05-08
用途: 歯科健診で使用予定
教育・研究機関

品質も良さそうで、とてもしっかりしていてお値段以上の探針だと思います。役立ちそうです。

対象商品 : 20419778
2020-05-02
用途: プリント基板の電子部品ハンダ作業の補助
サービス業

先端が非常に鋭くカーブしている為、細かい部品のハンダ取り外し作業にも適しています。ストレートタイプと2本でそれぞれの作業によって使い分けています。

対象商品 : 20419778
2020-10-11
用途: 機械のメンテナンス用
卸売・小売業

モノタロウで2本目を買ったのだが、2本目は先がうねっており、ペンチのようなもので修正した傷があった。作業上問題ないので返品しませんが、以後このような不良は無きよう願います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ありません。販売先にも指導させていただきます。

対象商品 : 20419778
2020-06-02
用途: 歯石取り

思っていたより重い
使い慣れるまでちょっとだけ時間がかかる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする