膣鏡(クスコー氏)ブラック

膣鏡(クスコー氏)ブラック - ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
材質真鍮・洋白(クロームメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20420103-LL
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20420112-L
21,500
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20420128-M
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20420137-S
21,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
20420146-SS
23,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20420207-SSS
23,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする